ESV-80-BS

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-80-BS
Rubix:798201607000
fabricante:191068
EAN:4052568079123
ESV-80-BS Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro80 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-80-BS


Copa de succión al vacío ESV-80-BS Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=10 mm, Radio mínimo de la pieza=430 mm, Diámetro de la ventosa=80 mm, Volumen de la ventosa=63,9 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Peso neto76,98 g
Materialsilicona
Diámetro80 mm
Formaredondo
Tipoesv
59,36 € Sin IVA
/ unidad
71,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días