S.BL50-5S40.XXX.00 VENTOSA BL50-5.20
Ventosas de fuelles múltiples BL-5 Silicona
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:0121520
Rubix:799310545000
fabricante:0121520



Documentos
Detalles de producto : S.BL50-5S40.XXX.00 VENTOSA BL50-5.20
Optimizadas para la manipulación de bolsas con contenido líquido, viscoso y alimentos congelados. También pueden utilizarse para las mismas aplicaciones que los fuelles cortos, pero estas pueden hacer frente a mayores diferencias de nivel gracias al movimiento de elevación más largo. No son adecuadas para su uso con altos niveles de vacío. Pueden equiparse con anillos de refuerzo de poliamida para aumentar la estabilidad.
Cualidades
Alto flujo inicial, con fuelles reforzados y labio largo y fino
Adecuadas para manipular bolsas difíciles de manipular, por ejemplo, bolsas llenas de líquido, alimentos congelados o para bolsas pesadas
La temperatura de trabajo adecuada es de -40-200 °C
Adecuadas para la compensación de nivel
Aplicaciones
Bolsas, sacos y paquetes;Manipulación de bolsas y pouch
Información técnica
Atributos
| Material | silicona (sil) |
|---|---|
| Diámetro | 50.3 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,55 € Sin IVA
/ unidad
43,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días