S.B65S50.G38M.01
Ventosas de fuelles múltiples B-BL FCM, detectable, transparente
Ver información técnicaReferencias
Piab:9944657
Rubix:799179441000
fabricante:9944657

Detalles de producto : S.B65S50.G38M.01
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep vacuum levels. Can be equipped with reinforcement rings of polyamide to give extra stability.
Ventosa redonda Piab con fuelle para elevación dinámica de piezas de chapa metálica planas e irregulares/curvadas. Adecuada tanto para superficies secas como para superficies con aceite, con un borde de sellado ancho para un agarre fiable.
Cualidades
El material de silicona cumple con FDA 21 CFR 177.2600 y EU 1935/2004.
Un aditivo con bajo porcentaje de metal (Fe) es mezclado con el material para hacerlo detectable.
Adecuada para usar en panaderías en la manipulación de productos sin semillas.
Adecuada para ajuste de nivel.
Aplicaciones
Contacto directo con alimentos
Información técnica
Atributos
| Material | silicona (sil 50°) |
|---|---|
| Diámetro | 66 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | piab s.b65s50.g38m.01 9944657 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,02 € Sin IVA
/ unidad
47,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días