Referencias

SMC:ZP63HN
Rubix:751607963043
fabricante:ZP63HN
EAN:3618036457087
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro63 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP63HN 00061391


Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 a 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa, plana, plana con nervios, profunda y fuelle, son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han diseñado a medida muchos diseños y formas usando una variedad de materiales.
ZP(40~125)H, Ventosa de vacío, Gran resistencia

Cualidades

Ventosa de alta resistencia
Repuesto
Diámetros de las ventosas de 40mm a 125mm

Aplicaciones

Manipulación de materiales de servicio pesado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x65x15 mm
Peso neto45 g
Materialnbr
Diámetro63 mm
Formaplano
Tipoventosa
13,59 € Sin IVA
/ unidad
16,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días