Referencias
Festo:VASB-15-1/8-PUR-B
Rubix:798856719000
fabricante:1395671
EAN:4052568061999

Documentos
Detalles de producto : VASB-15-1/8-PUR-B
Ventosa completa VASB-15-1/8-PUR-B Compensador de altura de la ventosa=5,6 mm, Tamaño nominal=3 mm, Diámetro de la ventosa=15 mm, Volumen de la ventosa=0,83 cm3, Diámetro efectivo de aspiración=12,4 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x12x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,12 g |
| Material | pur |
| Diámetro | 15 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vasb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,55 € Sin IVA
/ unidad
11,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días