FC75P.4E.07UF

Ventosas cóncavas planas FCP Poliuretano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0103296
Rubix:798384677000
fabricante:103296
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliuretano 60 (pu)
Diámetro75 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FC75P.4E.07UF


Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas para satisfacer las estrictas exigencias de la industria de la automoción. Una aplicación típica es la alimentación de chapa metálica en una herramienta de troquelado. La forma ligeramente curvada y los tacos internos proporcionan un buen agarre y el labio reforzado prolonga considerablemente la vida útil de la ventosa. También disponible en forma ovalada para objetos alargados.

Cualidades

Adecuadas para la elevación de objetos pequeños y piezas estrechas, también superficies ligeramente abombadas, planas y aceitadas, como las que se encuentran al manipular planchas de acero en procesos de prensado. Gracias a la elevada fricción del material de caucho, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas con aceleraciones rápidas en sentido horizontal, incluso en superficies aceitadas. Las ventosas tienen tacos que evitan que los objetos delgados se deformen. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.

Aplicaciones

Montaje de componentes de acabado interior y exterior

Información técnica


Atributos
Materialpoliuretano 60 (pu)
Diámetro75 mm
Formaplano
Tipog3/8 macho, 1/8 npsf hembra
47,87 € Sin IVA
/ unidad
57,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días