ZPT16BS-B5 00081256

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT16BS-B5
Rubix:751608853043
fabricante:ZPT16BS-B5
EAN:3618036451436
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro16 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT16BS-B5 00081256


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x29x21 mm
Peso neto7 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro16 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla de fuelle
15,65 € Sin IVA
/ unidad
18,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días