Referencias
SMC:ZP2-T8030WNK10-04
Rubix:799246421000
fabricante:ZP2-T8030WNK10-04

Documentos
Detalles de producto : ZP2-T8030WNK10-04
Diseñado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones en la superficie de adsorción
Ventosa serie zp2
Cualidades
Tamaños de almohadilla: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30 Formas: Tipo ovalado Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo Opciones: Rosca hembra y racor one-touch, entrada de vacío vertical, alta flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | ventosa serie zp2 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,69 € Sin IVA
/ unidad
60,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días