Referencias
SMC:ZPT32BF-B01
Rubix:751615854043
fabricante:ZPT32BF-B01

Documentos
Detalles de producto : ZPT32BF-B01 00116790
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x44x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Material | caucho fluorado (fkm) |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | fuelles |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,51 € Sin IVA
/ unidad
23,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días