ZP2-R5020WN-04-B5

Ovalado, tamaños grandes - ZP2-R*W

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-R5020WN-04-B5
Rubix:799240482000
fabricante:ZP2-R5020WN-04-B5
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro20 mm
Formaovalado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-R5020WN-04-B5


Diseñado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones de superficie de adsorción

Cualidades

Tamaños de almohadilla: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30 Formas: tipo ovalado Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, caucho de silicona conductivo Opciones: racor de conexión instantánea, entrada de vacío lateral Alta flexibilidad.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro20 mm
Formaovalado
Tipoventosa de vacío
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.120 °C
25,41 € Sin IVA
/ unidad
30,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días