Referencias
Festo:ESS-40-BU
Rubix:798201544000
fabricante:189387
EAN:4052568042554

Documentos
Detalles de producto : ESS-40-BU
Ventosa completa ESS-40-BU fácilmente intercambiable, Compensador de altura de la ventosa=9,5 mm, Radio mín. de la pieza=90 mm, Dimensión nominal=3 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Volumen de la ventosa=8,87 cm3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,5 g |
|---|---|
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,51 € Sin IVA
/ unidad
24,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días