Referencias

Festo:ESS-6-SN
Rubix:798198074000
fabricante:189274
EAN:4052568041915
ESS-6-SN Suction cup complete

Resumen técnico

Materialcaucho nitrílico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESS-6-SN


Ventosa completa ESS-6-SN Pieza de desgaste, fácilmente sustituible Radio mín. de la pieza=15 mm, Tamaño nominal=2 mm, Diámetro de la ventosa=6 mm, Volumen de la ventosa=0,015 cm3, Aptitud al impulso del eyector=<= 4 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto3,05 g
Materialcaucho nitrílico
7,00 € Sin IVA
/ unidad
8,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días