Referencias
Bahco:SS224-24
Rubix:798941613000
EAN:7314150405428




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 55 mm |
Detalles de producto : VASO HEX. 24 3/4 ACERO INOX
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Fabricados de acuerdo con las normas ISO 1174-1, ISO 1171-1 e ISO 2725-1.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• Vasos magnéticos cómodos.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 55 mm |
| Cuadrado | 35 mm |
| Acabado | inox |
| Peso | 290 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,46 € Sin IVA
/ unidad
99,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días