6258760 D 30 L 13 - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 13 MM

Enchufe perfil UD 12 caras largo D 30 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 L 13
Rubix:798176633000
fabricante:6258760
EAN:4010886625873
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro13 mm
Longitud63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6258760 D 30 L 13 - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 13 MM


Vaso 3/8", largo 13 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro13 mm
Longitud63.5 mm
Acabadocromado
Peso70 g
21,02 Sin IVA
/ unidad
25,43 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días