K6701M-11 VASO MAQUINAS DE IMP ACTO 11
Vaso de impacto 6 puntos 1/4" , dimensiones métricas
Ver información técnicaReferencias
Bahco:K6701M-11
Rubix:798267438000
EAN:7314151778224


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 22 mm |
Detalles de producto : K6701M-11 VASO MAQUINAS DE IMP ACTO 11
- Exclusivamente para uso industrial
- Para una seguridad óptima, utilizar un anillo de retención
- Acabado fosfatado
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños
- Norma del conductor: DIN 3121-G 6.3, ISO 1174
- Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
1/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 19 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días