6282120 K 32 19 - VASO DE IMPACTO 3/4 19 MM
Llave de impacto 3/4 "6-lados K 32
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 19
Rubix:798174498000
fabricante:6282120
EAN:4010886628218


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 45 mm |
Detalles de producto : 6282120 K 32 19 - VASO DE IMPACTO 3/4 19 MM
Toma de impacto 3/4" 19 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 293 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,31 € Sin IVA
/ unidad
25,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días