6274100 D 32 15/16AF LL POLIG

Vaso 12 puntas perfil UD D 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 32 15/16AF
Rubix:798181030000
fabricante:6274100
EAN:4010886627419
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro23.8125 mm
Longitud51.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6274100 D 32 15/16AF LL POLIG



• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Llave de vaso 3/4" UD 15/16" acoplamiento cuadrado interior según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con bloqueo por pasador para uso manual, borde estriado acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto262 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro23.8125 mm
Longitud51.5 mm
Acabadocromado
Peso262 g
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días