7400SM-17

Vasos 3/8" 6 puntos

Ver información técnica

Referencias

Bahco:7400SM-17
Rubix:798210581000
EAN:7314151093020
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17 mm
Longitud27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7400SM-17


  • Cuerpo acanalado para la rotación del pasador de los acoples de liberación rápida
  • Uso manual únicamente
  • Acabado completamente pulido
  • Acero aleado de alto rendimiento
  • Reducción del desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic Drive™
  • Distribución de la carga y par máximo desde la zona lateral adicional
  • Norma: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Cualidades

3/8" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17 mm
Longitud27 mm
Acabadopulido
6,94 Sin IVA
/ unidad
8,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días