Referencias
Wera:05003743001
Rubix:799278823000
fabricante:05003743001
EAN:4013288193940

Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' '' |
|---|---|
| Diámetro | 15.7 mm |
| Longitud | 29 mm |
Detalles de producto : LLAVE DE VASO 3/8 8790 HMB HF 9,0 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal de 3/8" Zyklop
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones, en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones, en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' '' |
|---|---|
| Diámetro | 15.7 mm |
| Longitud | 29 mm |
| Cuadrado | 9.53 mm |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 34 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,08 € Sin IVA
/ unidad
13,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días