Referencias
Bahco:A7402DM-7
Rubix:798212917000
EAN:7314150220243

Detalles de producto : A7402DM-7
Vástago moleteado para giro manual de elementos de fijación de libre movimiento
Apto para tuercas y pernos usados en la industria aeroespacial
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de carga y par gracias a la zona de flanco adicional
Paredes finas para mejor accesibilidad
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120
Apto para tuercas y pernos usados en la industria aeroespacial
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de carga y par gracias a la zona de flanco adicional
Paredes finas para mejor accesibilidad
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120
Cualidades
Dados profundos de cuadradillo 3/8" con perfil bihexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,38 € Sin IVA
/ unidad
16,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días