6265110 TX K 30 E6 - VASO DE IMPACTO 3/8p E6
Llave de impacto 3/8\" de vaso "TX TX K 30"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX K 30 E6
Rubix:798176645000
fabricante:6265110
EAN:4010886626511


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 5.74 mm |
| Longitud | 32 mm |
Detalles de producto : 6265110 TX K 30 E6 - VASO DE IMPACTO 3/8p E6
Vaso de impacto 3/8\" TX E6 Para uso con máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Cuadradillo según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 5.74 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Cuadrado | 10 mm |
| Acabado | mate |
| Peso | 44 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € Sin IVA
/ unidad
10,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días