6260310 D 30 L 11/16AF - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 11/16p
Copa de 12 caras perfil UD larga D 30 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 30 L 11/16AF
Rubix:798179199000
fabricante:6260310
EAN:4010886626030


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.4625 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
Detalles de producto : 6260310 D 30 L 11/16AF - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 11/16p
• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 3/8" , larga UD 11/16" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17.4625 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 90 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,62 € Sin IVA
/ unidad
34,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días