Referencias

Bahco:7800TORX-E11
Rubix:798212735000
EAN:7314150220359
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2' vierkant ''
Diámetro15.4 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7800TORX-E11


Vástago moleteado para apriete manual de elementos de fijación de giro libre
No apto para uso con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado de alto pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Cualidades

Vasos con cuadradillo de 1/2" y perfil TORX®

Información técnica


Atributos
Peso neto55 g
Adaptador de llave cuadrada1/2' vierkant ''
Diámetro15.4 mm
Longitud38 mm
Cuadrado22 mm
Acabadopulido
Peso70 g
9,33 € Sin IVA
/ unidad
11,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días