7800SM-29

Llave de vaso cuadrada de 1/2" con perfil hexagonal métrico y acabado pulido de alto brillo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:7800SM-29
Rubix:798212733000
EAN:7314150166213
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro29 mm
Longitud44 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 7800SM-29


Llaves de vaso de longitud estándar, 1/2". Hexagonales, métricas. No aptos para uso en máquinas. Acero de calidad de alta aleación. Pulido de alto brillo. Dentado. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. Cada una embalada en una tarjeta de plástico informativa.

Cualidades

1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto175 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro29 mm
Longitud44 mm
Acabadopulido
Peso210 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,35 Sin IVA
/ unidad
13,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días