9500SM-80

Inserto de vaso 1 pulgada, 6 puntos

Ver información técnica

Referencias

Bahco:9500SM-80
Rubix:798210778000
EAN:7314153013835
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 vierkant (aandrijfvierkant) ''
Diámetro80 mm
Longitud101 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 9500SM-80


No apto para uso con máquinas
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Con pasador de bloqueo para su liberación del cuadradillo
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Inserto de vaso de 1 pulg., de 6 puntos, AF 80 mm

Cualidades

Vasos con cuadradillo de 1" y perfil hexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto2600 g
Adaptador de llave cuadrada1 vierkant (aandrijfvierkant) ''
Diámetro80 mm
Longitud101 mm
Cuadrado60 mm
Diámetro (pulgadas)3.15 ''
Acabadomate
Peso2885 g
128,61 € Sin IVA
/ unidad
155,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días