Referencias
Bahco:8900DZ-2.1/16
Rubix:798212877000
EAN:7314150166312


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' (vierkant-aandrijving) '' |
|---|---|
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 65 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8900DZ-2.1/16
Vástago moleteado para girar manualmente elementos de fijación en rotación libre
No apto para uso en máquina
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
No apto para uso en máquina
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Cualidades
Vasos con cuadradillo de 3/4" y perfil bihexagonal imperial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 858 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' (vierkant-aandrijving) '' |
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Cuadrado | 42 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 2-1/16 '' |
| Acabado | pulido |
| Peso | 700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,60 € Sin IVA
/ unidad
46,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días