Referencias
Bahco:K8901M-46
Rubix:798210832000
EAN:7314151803315


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 66 mm |
| Longitud | 62 mm |
Detalles de producto : K8901M-46
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
-Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad utilice muelles de apriete
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para máxima seguridad utilice muelles de apriete
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 670 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 66 mm |
| Longitud | 62 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 690 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,80 € Sin IVA
/ unidad
48,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días