Referencias
Gedore:D 30 10
Rubix:798175048000
fabricante:6229230
EAN:4010886622926


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 6229230 D 30 10 - LLAVE DE VASO 3/8p 10 MM
Llave de vaso 3/8" 10 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 Cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 28 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días