6251590 K 30 10 - VASO DE IMPACTO 3/8p 10 MM
Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 30 10
Rubix:798174476000
fabricante:6251590
EAN:4010886625156


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 6251590 K 30 10 - VASO DE IMPACTO 3/8p 10 MM
• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Llave de vaso para tuercas de impacto 3/8\" 10 mm ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2 accionada a máquina, adecuada para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes transmisión por cuadrado interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE acero especial, brunido * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días