8900SM-30

Vasos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:8900SM-30
Rubix:798211493000
EAN:7314151810825
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro30 mm
Longitud58 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8900SM-30


Vástago moleteado para giro con los dedos de sujetadores de libre movimiento
No apto para uso en máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Cualidades

Vasos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro30 mm
Longitud58 mm
Acabadopulido
Peso270 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,10 Sin IVA
/ unidad
24,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días