Referencias
Gedore:D 32 36
Rubix:798175077000
fabricante:6272830
EAN:4010886627280


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59.5 mm |
Detalles de producto : 6272830 D 32 36 - LLAVE DE VASO 3/4p 36 MM
Vaso 3/4" 36 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 418 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 418 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días