6223700 TX K 19 E20 - VASO DE IMPACTO 1/2p E20
Vaso para llave de impacto 1/2" TX - TX K 19
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX K 19 E20
Rubix:798178381000
fabricante:6223700
EAN:4010886622377


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 6223700 TX K 19 E20 - VASO DE IMPACTO 1/2p E20
Vaso de impacto 1/2" TX E20 Operado por máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gunmetal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1/2 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 140 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días