Referencias

Festo:MSSD-C-4P
Rubix:798143907000
fabricante:171157
EAN:4052568037345
MSSD-C-4P Plug socket

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : MSSD-C-4P


Caja de enchufe MSSD-C-4P Posición de montaje=Cualquiera, Clase de protección=IP65, Temperatura ambiente=-25 - 90 °C, Peso del producto=22 g, Conexión eléctrica=(* Conector hembra en ángulo, * Diseño rectangular, MSC, * Diseño rectangular, MSN1, * Según DIN EN 175301-803, * Diseño A, * 3 pines)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x40x68 mm
Peso neto29,88 g
Tipovaso mssd-c
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días