Referencias
Festo:NAS-1/4-1A-ISO
Rubix:752500330113
fabricante:9484
EAN:4052568001889

Documentos
Detalles de producto : NAS-1/4-1A-ISO
Placa base individual con conexiones laterales. Corresponde a la norma ISO 5599-1. Homologación UL - Recognized (OL). Tipo de fijación con taladro pasante. Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14 G1/8.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 117x37x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200,36 g |
| Tipo | placa de conexión simple según iso 5599-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,76 € Sin IVA
/ unidad
31,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días