PLK-C10

Hannifin Válvulas reguladoras con lógica neumática de alta velocidad en miniatura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:PLK-C10
Rubix:754300007036
fabricante:PLK-C10
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de control

Documentos

Detalles de producto : PLK-C10


Estas válvulas neumáticas de alta velocidad en miniatura están disponibles en módulos independientes, apilables o combinados e incorporan funciones lógicas estándar. La gama también incluye temporizadores y módulos de impulso.
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Función: Función lógica: OR
Caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min)
Temperatura de funcionamiento: de -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 3 a 8
Tipo de producto: Válvulas de control lógico neumáticas
Tipo de producto: Elemento montado en subbase
Serie: Elemento lógico
Especificaciones cumplidas: CE | Ex II 2 GD c 85 °C

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de control
41,57 € Sin IVA
/ unidad
50,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días