VABF-S1-1-R3C2-C-10

VABF elemento funcional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABF-S1-1-R3C2-C-10
Rubix:799269432000
fabricante:546820
EAN:4052568005948
brand logo

Resumen técnico

Tipoelemento funcional de acuerdo con iso 15407-2

Documentos

Detalles de producto : VABF-S1-1-R3C2-C-10


Placa del regulador VABF-S1-1-R3C2-C-10 para terminal de válvula VTSA, patrón de puerto estándar a 5599-1, hasta un máximo de 10 bar. Ancho=42 mm, Según el estándar=ISO 5599-1, Posición de montaje=Cualquiera, Apilado neumático vertical=Regulador de presión para 4, Función de controlador=(* constante de presión de salida, * con escape secundario)

Información técnica


Atributos
Tipoelemento funcional de acuerdo con iso 15407-2
186,13 € Sin IVA
/ unidad
225,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días