VABM-L1-10W-G18-6

Regleta VABM-L1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-L1-10W-G18-6
Rubix:798203241000
fabricante:566586
EAN:4052568214364
VABM-L1-10W-G18-6 Manifold strip

Resumen técnico

Tiporegleta de conectores para vuvg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABM-L1-10W-G18-6


Regleta de distribución VABM-L1-10W-G18-6 Dimensión de la rejilla=10,5 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x78x42 mm
Peso neto248 g
Tiporegleta de conectores para vuvg
80,20 € Sin IVA
/ unidad
97,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días