VABM-L1-14W-G14-4

Regleta VABM-L1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-L1-14W-G14-4
Rubix:798203252000
fabricante:566644
EAN:4052568214616
VABM-L1-14W-G14-4 Manifold strip

Resumen técnico

Tiporegleta de conectores para vuvg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABM-L1-14W-G14-4


Regleta de distribución VABM-L1-14W-G14-4 Dimensión de la rejilla=16 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x80x45 mm
Peso neto387,9 g
Tiporegleta de conectores para vuvg
80,16 € Sin IVA
/ unidad
96,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días