Referencias
Gedore:30 3/8AF
Rubix:798173093000
fabricante:6232530
EAN:4010886623251


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9.525 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 6232530 30 3/8AF - LLAVE DE VASO 3/8p 3/8p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 3/8" hexagonal 3/8" accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 9.525 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 26 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días