J.14AVSE VASO AISLADO 3/8''
J.AVSE - Vasos 3/8" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE
Ver información técnicaReferencias
Facom:J.14AVSE
Rubix:798528238000
EAN:3148510276182




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 46 mm |
Detalles de producto : J.14AVSE VASO AISLADO 3/8''
• Vasos de empleo manual.
• Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.
• Perfil OGV®
VASO AISLADO 3/8 - 14MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 47x26x25 mm |
| Peso con embalaje | 46 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 46 mm |
| Peso | 45 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,20 € Sin IVA
/ unidad
29,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días