6135170 D 19 27 - LLAVE DE VASO 1/2p 27 MM

Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 19 27
Rubix:798173024000
fabricante:6135170
EAN:4010886613511
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro27 mm
Longitud41.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6135170 D 19 27 - LLAVE DE VASO 1/2p 27 MM


Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
Llave de vaso 1/2" 27 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto143 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro27 mm
Longitud41.5 mm
Acabadocromado
Peso143 g
14,36 € Sin IVA
/ unidad
17,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días