2194864 D 30 24 - LLAVE DE VASO 3/8p 24 MM

Tapa 12 lados perfil UD D 30

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 24
Rubix:798177596000
fabricante:2194864
EAN:4010886883129
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro24 mm
Longitud33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2194864 D 30 24 - LLAVE DE VASO 3/8p 24 MM


Llave de vaso 3/8" 24 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro24 mm
Longitud33 mm
Acabadocromado
15,97 Sin IVA
/ unidad
19,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días