J.22LA SOCKET J.22LA

J.LA - Vasos 3/8" largos 12 caras métricos

Ver información técnica
Referencias
Facom:J.22LA
Rubix:798217908000
EAN:3148510281414
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro26 mm
Longitud60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : J.22LA SOCKET J.22LA


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.L40U). • Presentación: cromado, brillante.
VASO LARGO 3/8 - 12C -22MM

Información técnica


Atributos
Peso neto156 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)60x28x28 mm
Peso con embalaje156 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro26 mm
Longitud60 mm
Cuadrado22 mm
Acabadocromado
Peso150 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,68 Sin IVA
/ unidad
22,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días