Referencias
Stahlwille:49 3 INHEX
Rubix:798230147000
fabricante:02050003
EAN:4018754002566




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 52 mm |
| Huella | hex / allen |
Documentos
Detalles de producto : 02050003
Llave de vaso con punta de atornillar de 3/8" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención, rectificado y cromado, con moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención, rectificado y cromado, con moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 52 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3 mm |
| Modelo | 49 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,35 € Sin IVA
/ unidad
17,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días