Referencias
Hazet:986L-12
Rubix:799287615000
EAN:4000896232550
Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/2 986L 12X100 MM
Punta para destornillador de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, extralargo
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada, puntas de acero al cromo-vanadio, con recubrimiento TiN, para un mayor par de apriete, resistencia a la corrosión y para minimizar el efecto de las fuerzas de expulsión.
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada, puntas de acero al cromo-vanadio, con recubrimiento TiN, para un mayor par de apriete, resistencia a la corrosión y para minimizar el efecto de las fuerzas de expulsión.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,17 € Sin IVA
/ unidad
23,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días