2219417 IN 20 K 5 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p, PUNTA DE BOLA, 5 MM

Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas hembra hexagonal con cabeza esférica

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 20 K 5
Rubix:798178914000
fabricante:2219417
EAN:4010886883358
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud30.5 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2219417 IN 20 K 5 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p, PUNTA DE BOLA, 5 MM


Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, con punta esférica

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, pavonadas. Con ranura de bola de retención y moleteado antideslizante. Ángulo de giro total aprox. 15-20°.
Screwdriver bit socket 1/4" ball-end in-hex 5 mm Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin, manganese-phosphated Total swivel angle approx. 15-20°

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud30.5 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella5 mm
Modeloin 20 k 5
Acabadocromado
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días