6191160 ITX 20 T27 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p T27

Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:ITX 20 T27
Rubix:798176601000
fabricante:6191160
EAN:4010886619117
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud30.5 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6191160 ITX 20 T27 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p T27


Punta para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior

Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.

De acero de cromo-vanadio, rectificado y cromado, puntas de acero de cromo-vanadio, pavonadas.
Destornillador de vaso 1/4" TORX T27 cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud30.5 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat27
Modelot27
Acabadocromado
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días