03050014 54 14MM CABEZA, INHEX
Vaso destornillador 1 - 2 pulgadas hexagonalágono interior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:03050014
Rubix:798260591000
EAN:4018754006304




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
Documentos
Detalles de producto : 03050014 54 14MM CABEZA, INHEX
Llave de vaso con punta de atornillar de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, corto
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero aleado de cromo, cromado, moleteado para un fácil agarre.
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero aleado de cromo, cromado, moleteado para un fácil agarre.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 14 mm |
| Modelo | 54 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,00 € Sin IVA
/ unidad
22,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días