920PE-AS 1/4-VASOS MACHO HEXAGONALES
920PE-AS/SB6-JUEGO 6 LL VASO MACHO HEX
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:920PE-AS 1/4
Rubix:798165777000
fabricante:009200463
EAN:8014230512174



Documentos
Detalles de producto : 920PE-AS 1/4-VASOS MACHO HEXAGONALES
Juego de 6 vaso de 1/2" con punta plana, en soporte
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 67,5 g |
| Longitud | 58 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,81 € Sin IVA
/ unidad
19,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
