Referencias
Beta Tools:900LP 1,2X6,5
Rubix:798169652000
fabricante:009000615
EAN:8014230032054


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | plano |
Detalles de producto : 900LP 1,2X6,5-VASOS P.TORNILL. RANURADOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
| Longitud | 28 mm |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1,2x6,5 |
| Modelo | 900lp |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,84 € Sin IVA
/ unidad
10,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días